Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONCT90
Cod. Produttore
CONCT90
Cod. EAN
8006588126400

Informazioni di prodotto

DERIVAZ. A "T" CAN. 90 B.9010
Derivazione a T per canalizzazione con angolo di 90 gradi, ideale per realizzare connessioni elettriche in modo ordinato e sicuro. Progettata per garantire un'installazione efficiente nelle canaline, offre robustezza e affidabilità nel collegamento dei cavi elettrici. Questo componente è essenziale per la distribuzione dell'impianto elettrico, facilitando il passaggio e la diramazione dei conduttori in spazi ridotti, mantenendo l'integrità e la protezione del sistema. Descrizione del produttore: Derivazione a T per canalizzazione, modello CACONCT90, progettata per garantire una connessione sicura e ordinata nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre affidabilità e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici civili e industriali, consente una distribuzione efficiente dei cavi all'interno delle canaline, facilitando la gestione dei cablaggi e migliorando l'organizzazione degli impianti. La sua struttura a 90 gradi permette di deviare i cavi con precisione, mantenendo l'integrità del sistema elettrico e assicurando una manutenzione semplificata.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

profondità

65 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

Produttore

Derivazione a T canalizzazione 90° struttura robusta per impianti elettrici civili e industriali

€ 12,63 x 1 pz.
(pz.)