Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3SX1304GZS
Cod. Produttore
SX1304GZS
Cod. EAN
8033603920200

Informazioni di prodotto

Horizontal cross - 400x100 ZS
Descrizione del produttore: La derivazione piana a X è predisposta per il fissaggio nelle estremità degli elementi rettilinei. Raggio 300 mm.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

esecuzione del piolo

Profilo forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

300 mm

larghezza di partenza della scala portacavi

400 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo piatto

Produttore

DKC

DERIVAZ PIANA AD INCR - 400 ZS