Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206833500
Cod. Produttore
2206833500
Cod. EAN
8016535108472

Informazioni di prodotto

DEIMOS ECO 683 9W CLD NERO garantisce efficienza e praticità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 9W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
DEIMOS ECO 683 9W CLD NEROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DEIMOS ECO 683 9W CLD NEROPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

Produttore

DEIMOS ECO 683 9W CLD NERO