Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206836500
Cod. Produttore
2206836500
Cod. EAN
8016535108489

Informazioni di prodotto

La lampada DEIMOS ECO 683 9W CLD CRO unisce efficienza e design per un’illuminazione di qualità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a soli 9W
  • Luce uniforme e senza sfarfallii
  • Adatta a diversi ambienti con design elegante
La DEIMOS ECO 683 9W CLD CRO è una lampada di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Con una potenza di 9W, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e brillante, mantenendo al contempo un basso consumo energetico. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Realizzata in materiali di alta qualità, la DEIMOS ECO è costruita per garantire una lunga durata e resistenza. Il suo colore neutro e la finitura raffinata la rendono un complemento versatile per ogni tipo di arredamento. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questa lampada produce una luce uniforme e senza sfarfallii, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e confortevole. Perfetta per l'illuminazione di spazi interni, la DEIMOS ECO 683 9W CLD CRO è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità. Descrizione del produttore: La DEIMOS ECO 683 9W CLD CRO è una lampada di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Con una potenza di 9W, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e brillante, mantenendo al contempo un basso consumo energetico. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Realizzata in materiali di alta qualità, la DEIMOS ECO è costruita per garantire una lunga durata e resistenza. Il suo colore neutro e la finitura raffinata la rendono un complemento versatile per ogni tipo di arredamento. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questa lampada produce una luce uniforme e senza sfarfallii, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e confortevole. Perfetta per l'illuminazione di spazi interni, la DEIMOS ECO 683 9W CLD CRO è la scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Produttore

DEIMOS ECO 683 9W CLD CRO