Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206837500
Cod. Produttore
2206837500
Cod. EAN
8016535108465

Informazioni di prodotto

Deimos Eco 683 è un downlight LED efficiente e moderno, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con potenza di soli 9W
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente
DEIMOS ECO 683 9W CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DEIMOS ECO 683 9W CLD ARGPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

Produttore

DEIMOS ECO 683 9W CLD ARG