› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

Decoder video 80 canali 10 uscite HDMI 5 ingressi BNC per gestione segnali professionale

Cod. Rexel HIK303501171
Cod. Produttore 303501171
Cod. EAN 6942160450223

Informazioni principali

  • Alimentazione: 1 V
  • Uscite HDMI: 15
  • Ingressi video: 2
  • Codec supportati: H.264, H.265
  • Compressione video: Alta qualità
  • Design: Robusto e funzionale
  • Applicazione: Installazioni professionali
  • Serie: DS-6910UDI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il decoder DS-6910UDI rappresenta una soluzione avanzata per la gestione dei segnali video. Con una tensione di alimentazione necessaria di 1, questo dispositivo offre 15 uscite HDMI e 2 ingressi, garantendo una connettività versatile per le esigenze più complesse. È compatibile con i codec H.264 e H.265, assicurando una compressione video di alta qualità e un'efficienza ottimale nella trasmissione dei dati. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per installazioni professionali, dove è richiesta affidabilità e performance elevate. Questo decoder è progettato per integrarsi facilmente in vari sistemi, offrendo un'ottima soluzione per chi cerca prestazioni superiori nel campo della gestione video.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Decoder

uscita

Altro

numero di ingressi

2

numero di uscite

15

ingresso

Altro

tensione di alimentazione necessaria

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Supporta MPEG-4 Codec

Decoder video 80 canali 10 uscite HDMI 5 ingressi BNC per gestione segnali professionale