› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

Decoder video 32 canali 4 HDMI 2 BNC supporto codec H.264 H.265 per gestione segnali video professionale

Cod. Rexel HIK303501169
Cod. Produttore 303501169
Cod. EAN 6942160450216

Informazioni principali

  • Alimentazione: 1V
  • Uscite: 6 uscite
  • Ingressi: 2 ingressi
  • Codec supportati: H.264, H.265
  • Formato uscita: HDMI
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: DS-6904UDI
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il decoder HIK303501169 è un dispositivo avanzato progettato per offrire prestazioni elevate nel campo dell'elaborazione video. Con una tensione di alimentazione di 1V, questo decoder è in grado di gestire fino a 6 uscite e 2 ingressi, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e capacità di connessione. Supporta i codec H.264 e H.265, garantendo una qualità video superiore e una compressione efficiente dei dati. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto per l'installazione in spazi ristretti, mentre la facilità di utilizzo lo rende ideale per professionisti e appassionati del settore. Questo decoder è perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile e performante per la gestione dei segnali video.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Decoder

uscita

Altro

numero di ingressi

2

numero di uscite

6

ingresso

Altro

tensione di alimentazione necessaria

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Supporta MPEG-4 Codec

Decoder video 32 canali 4 HDMI 2 BNC supporto codec H.264 H.265 per gestione segnali video professionale