› Sicurezza › Videosorveglianza › Monitor di Videosorveglianza

Decoder video 16CH HDMI VGA BNC supporto codec H.264 H.265 per sorveglianza e conferenze

Cod. Rexel HIK303501161
Cod. Produttore 303501161
Cod. EAN 6942160450179

Informazioni principali

  • Tensione alimentazione: 1 V
  • Codec supportati: H.264, H.265
  • Uscite: 3
  • Uscita video: HDMI
  • Applicazioni: registrazione, sorveglianza
  • Design: robusto
  • Serie: DS-6901UDI
  • Prestazioni: elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il decoder HIK303501161 è un dispositivo altamente versatile progettato per garantire prestazioni superiori nella gestione dei segnali video. Con una tensione di alimentazione necessaria di 1 V, questo decoder supporta i codec H.264 e H.265, assicurando una qualità di trasmissione video eccezionale. La sua configurazione prevede un'uscita HDMI, che consente una facile integrazione con vari dispositivi di visualizzazione. Con un numero di uscite pari a 3, il decoder offre ampia flessibilità per diverse applicazioni. È ideale per ambienti dove è richiesta una gestione efficiente dei segnali video, come studi di registrazione, sale conferenze e sistemi di sorveglianza. Il design robusto e le specifiche tecniche avanzate lo rendono un'opzione preferibile per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo dell'elettronica.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Decoder

uscita

Altro

numero di uscite

3

tensione di alimentazione necessaria

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Supporta MPEG-4 Codec

Decoder video 16CH HDMI VGA BNC supporto codec H.264 H.265 per sorveglianza e conferenze