› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DE11-348D5FN-N20N SPEED STARTER 4,0

Cod. Rexel KM180667
Cod. Produttore 180667
Cod. EAN 4015081758326

Informazioni principali

  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fasi ingresso/uscita: 3
  • Potenza nominale: 4,0 kW
  • Tipo dispositivo: Speed Starter
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: None
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DE11-348D5FN-N20N SPEED STARTER 4,0 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate. Con una frequenza di rete di 50/60 Hz e un sistema a 3 fasi sia in ingresso che in uscita, questo starter offre un'efficienza ottimale per le applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro esigenti. Scegli il DE11-348D5FN-N20N per potenziare i tuoi impianti elettrici con tecnologia avanzata.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

230 mm

profondità

169 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di ingressi analogici

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

8,5 A

tensione di rete

380 ... 480 V

DE11-348D5FN-N20N SPEED STARTER 4,0