› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DE11-343D6FN-N20N SPEED STARTER 1,5

Cod. Rexel KM180664
Cod. Produttore 180664
Cod. EAN 4015081758296

Informazioni principali

  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Alimentazione: Trifase
  • Applicazione: Entrata e uscita
  • Costruzione: Robusta
  • Funzionamento: Efficient e affidabile
  • Serie: None
  • Starter: DE11-343D6FN-N20N
  • Potenza: 1,5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DE11-343D6FN-N20N SPEED STARTER 1,5 rappresenta un'ottima soluzione per le vostre esigenze elettriche. Progettato per una frequenza di rete di 50/60 Hz, questo starter è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione trifase sia in entrata che in uscita. La sua costruzione robusta assicura prestazioni affidabili e durature, rendendolo un elemento fondamentale per ottimizzare le operazioni elettriche. Scegliete questo starter per un funzionamento efficiente e senza problemi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

230 mm

profondità

169 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di ingressi analogici

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

3,6 A

tensione di rete

380 ... 480 V

DE11-343D6FN-N20N SPEED STARTER 1,5