› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DE11-342D1FN-N20N SPEED STARTER 0,7

Cod. Rexel KM180663
Cod. Produttore 180663
Cod. EAN 4015081758289

Informazioni principali

  • Tipo rilevatore: DE11
  • Tensione nominale: 400-480 V AC
  • Corrente nominale: 2.1 A
  • Potenza motore: 0.75 kW (50 Hz)
  • Potenza motore: 1 HP (60 Hz)
  • Grado protezione: IP20/NEMA 0
  • Bus integrati: OP-Bus/Modbus/CANopen
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore a velocità variabile, Rilevatore tipo: DE11, Tensione nominale d'impiego: Ue = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 400 V AC, trifase, 480 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 2.1 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 16 kHz ed una temperatura ambiente di +50 ℃, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 400 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 0.75 kW, 150 % sovraccarico: IM = 1.9 A, Potenza motore assegnata Nota: a 440 - 480 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 1 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 2.1 A, Grado di protezione: IP20/NEMA 0, Interfacce/bus di campo (incorporate): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Grandezza: FS1, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

230 mm

profondità

169 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di ingressi analogici

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

2,1 A

tensione di rete

380 ... 480 V

DE11-342D1FN-N20N SPEED STARTER 0,7