› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DE11-341D3FN-N20N SPEED STARTER 0,3

Cod. Rexel KM180662
Cod. Produttore 180662
Cod. EAN 4015081758272

Informazioni principali

  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fasi ingresso/uscita: 3
  • Tipo dispositivo: Starter rapido
  • Corrente nominale: 0,3 A
  • Serie: None
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Prestazioni: Elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DE11-341D3FN-N20N SPEED STARTER 0,3 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un avvio rapido ed efficiente. Con una frequenza di rete di 50/60 Hz, questo starter offre un'uscita e un'entrata a 3 fasi, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta e le prestazioni elevate lo rendono un elemento essenziale per ottimizzare i processi elettrici. Affidabilità e tecnologia avanzata si uniscono in questo starter, perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

230 mm

profondità

169 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di ingressi analogici

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

1,3 A

tensione di rete

380 ... 480 V

DE11-341D3FN-N20N SPEED STARTER 0,3