› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

DE1-127D0FN-N20N SPEED START 1,5KW,

Cod. Rexel KM174331
Cod. Produttore 174331
Cod. EAN 4015081707935

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5KW
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fasi uscita: 3
  • Fasi entrata: 1
  • Tipo: Avviatore motore
  • Applicazione: Industriale
  • Avvio: Rapido e sicuro
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM174331 è un potente avviatore di motore DE1-127D0FN-N20N con una potenza di 1,5KW, progettato per offrire prestazioni affidabili. Questo dispositivo è compatibile con frequenze di rete di 50/60 Hz e presenta una configurazione di 3 fasi in uscita e 1 fase in entrata, garantendo un funzionamento efficiente e stabile. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per applicazioni industriali, assicurando un avvio rapido e sicuro dei motori.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

230 mm

profondità

169 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di ingressi analogici

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

7 A

tensione di rete

200 ... 240 V

DE1-127D0FN-N20N SPEED START 1,5KW,