› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

DE1-122D7FN-N20N SPEED START 0,55KW

Cod. Rexel KM174329
Cod. Produttore 174329
Cod. EAN 4015081707911

Informazioni principali

  • Tipo: DE1
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Corrente nominale: 2.7 A
  • Potenza motore: 0.55 kW
  • Grado protezione: IP20/NEMA 0
  • Bus di campo: OP-Bus/Modbus RTU
  • Filtro: Soppressore radiodisturbi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore a velocità variabile, Rilevatore tipo: DE1, Tensione nominale d'impiego: Ue = 230 V AC, monofase, 240 V AC, monofase, Tensione di uscita a Ue: U2 = 230 V AC, trifase, 240 V AC, trifase, Tensione di rete (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Corrente nominale d'impiego per 150 % sovraccarico: Ie = 2.7 A, Nota: Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 16 kHz ed una temperatura ambiente di +50 ℃, Nota: Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, Potenza motore assegnata Nota: per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min-1 a 50 Hz o 1800 min-1 a 60 Hz, Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s, a 230 V, 50 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 0.55 kW, 150 % sovraccarico: IM = 2.7 A, Potenza motore assegnata Nota: a 220 - 240 V, 60 Hz, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: P = 0.5 HP, Potenza motore assegnata 150 % sovraccarico: IM = 2.2 A, Grado di protezione: IP20/NEMA 0, Interfacce/bus di campo (incorporate): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, Equipaggiamento: Filtro soppressore radiodisturbi, Grandezza: FS1, Conformità alle norme: Requisiti generali: IEC/EN 61800-2, Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3, Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

230 mm

profondità

169 mm

numero di ingressi digitali

4

numero di ingressi analogici

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

2,7 A

tensione di rete

200 ... 240 V

DE1-122D7FN-N20N SPEED START 0,55KW