Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY5673904001
Cod. Produttore
5673904001
Cod. EAN
8032853657638

Informazioni di prodotto

DCP-TEC- 38/19-45 - Guaina termorestringente a basso spessore in dispenser.
Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 26,0 mm. Ø postrestringimento= 19,0 mm. Spessore postrestringimento= 1,00 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

30 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

38 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

2:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

Produttore

DCP-TEC-38/19-45 GUAINA CAVI MESSA