Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1314106
Cod. Produttore
1314106
Cod. EAN
8711426313866

Informazioni di prodotto

DCM40/1 SEZ 3P+N, 40 A, ALB E MAN
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico DCM40/1 con sezione 3 poli più neutro, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di una corrente nominale di 40 ampere, è ideale per applicazioni elettriche residenziali e industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Il dispositivo include un alloggiamento robusto e un comando manuale per un facile utilizzo e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, contribuendo a proteggere efficacemente gli impianti elettrici.

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

20 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

415 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

20 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

415 ... 415 V