› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-S27D0FN-A20CE1 INVERTER 0,75KW,

Cod. Rexel KM186091
Cod. Produttore 186091
Cod. EAN 4015081815920

Informazioni principali

  • Potenza: 0,75 kW
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Configurazione: Monofase in/out
  • Robustezza: Materiali di prima scelta
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Affidabile e stabile
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter KM186091 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 0,75 kW. Questo modello, con frequenza di rete di 50/60 Hz, è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile. La sua configurazione monofase sia in entrata che in uscita garantisce un funzionamento efficiente e stabile. Realizzato con materiali di prima scelta, l'inverter KM186091 si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

81 mm

altezza

184 mm

profondità

124 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

1

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

7 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

200 ... 240 V

DC1-S27D0FN-A20CE1 INVERTER 0,75KW,