› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-S2011NB-A20CE1 INVERTER 1,1KW,

Cod. Rexel KM186085
Cod. Produttore 186085
Cod. EAN 4015081815869

Informazioni principali

  • Potenza: 1,1 kW
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Configurazione: Monofase ingresso/uscita
  • Installazione: Semplice
  • Efficienza: Alta
  • Affidabilità: Garantita
  • Applicazioni: Alimentazione affidabile
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter DC1-S2011NB-A20CE1 da 1,1KW è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni efficienti. Con una frequenza di rete di 50/60 Hz, questo inverter è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile. La configurazione monofase sia in entrata che in uscita assicura un'installazione semplice e una gestione ottimale dell'energia. Questo prodotto rappresenta un'eccellente soluzione per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

107 mm

altezza

231 mm

profondità

152 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

1

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

11 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

200 ... 240 V

DC1-S2011NB-A20CE1 INVERTER 1,1KW,