› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-S2011FB-A6SOE1 1 /1 240V 10.5A

Cod. Rexel KM199392
Cod. Produttore 199392
Cod. EAN 4015081977819

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240V
  • Corrente: 10.5A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita: Monofase
  • Serie: None
  • Applicazione: Elettrica stabile
  • Modello: DC1-S2011FB-A6SOE1
  • Uso: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modello KM199392 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una tensione di 240V e una corrente di 10.5A, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile. La frequenza di rete di 50/60 Hz assicura compatibilità con vari sistemi. Dotato di un'uscita monofase, rappresenta una soluzione versatile e sicura per le tue esigenze elettriche. Scegli KM199392 per un funzionamento efficiente e duraturo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

188 mm

altezza

257 mm

profondità

182 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP66

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

1

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

11 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

tensione di rete

200 ... 240 V

DC1-S2011FB-A6SOE1 1 /1 240V 10.5A