› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-344D1FN-A6SOE1 3 /3 400V 4.1A 1

Cod. Rexel KM199432
Cod. Produttore 199432
Cod. EAN 4015081978212

Informazioni principali

  • Tensione: 400V
  • Corrente: 4.1A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita: 3 fasi
  • Applicazione: Industriale
  • Robustezza: Alta
  • Serie: None
  • Potenza: Costante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM199432 è un dispositivo elettrico progettato per un'alimentazione efficiente e affidabile. Con una tensione di 400V e una corrente di 4.1A, questo modello è ideale per applicazioni industriali che richiedono una potenza costante. Funziona a frequenze di rete di 50/60 Hz e offre un'uscita a tre fasi, garantendo prestazioni ottimali. La sua robustezza e versatilità lo rendono una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

161 mm

altezza

232 mm

profondità

162 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP66

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

4,1 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

tensione di rete

380 ... 480 V

DC1-344D1FN-A6SOE1 3 /3 400V 4.1A 1