› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-344D1FN-A66OE1 3 /3 400V 4.1A 1

Cod. Rexel KM199431
Cod. Produttore 199431
Cod. EAN 4015081978205

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400V
  • Corrente: 4.1A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fasi ingresso: 3
  • Fasi uscita: 3
  • Modello: DC1-344D1FN-A66OE1
  • Serie: None
  • Costruzione: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM199431 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per operare a 400V con una corrente di 4.1A. Questo modello, identificato come DC1-344D1FN-A66OE1, è ideale per applicazioni che richiedono una frequenza di rete di 50/60 Hz. Con tre fasi d'uscita e tre fasi d'entrata, offre prestazioni affidabili e una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

161 mm

altezza

232 mm

profondità

162 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP66

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

4,1 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

tensione di rete

380 ... 480 V

DC1-344D1FN-A66OE1 3 /3 400V 4.1A 1