› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-342D2NN-A20CE1 INVERTER 0,75KW,

Cod. Rexel KM185721
Cod. Produttore 185721
Cod. EAN 4015081812202

Informazioni principali

  • Potenza: 0,75KW
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Sistema: 3 fasi ingresso/uscita
  • Tipo: Inverter DC1-342D2NN-A20CE1
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Efficienza: Ottimale
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter DC1-342D2NN-A20CE1 da 0,75KW è un dispositivo di alta qualità progettato per prestazioni ottimali. Con una frequenza di rete di 50/60 Hz e un sistema a tre fasi sia in entrata che in uscita, questo inverter garantisce un'operatività fluida e affidabile. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche avanzate lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegliere questo inverter significa optare per efficienza e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

81 mm

altezza

184 mm

profondità

124 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

2,2 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

DC1-342D2NN-A20CE1 INVERTER 0,75KW,