› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-327D0NB-A20CE1 INVERTER 1,5KW,

Cod. Rexel KM185827
Cod. Produttore 185827
Cod. EAN 4015081813261

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5 kW
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Tipo uscita: 3 fasi
  • Tipo ingresso: 3 fasi
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Funzionamento: Continuo e stabile
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter DC1-327D0NB-A20CE1 da 1,5KW rappresenta una soluzione efficiente e versatile per le tue esigenze energetiche. Progettato per operare a una frequenza di rete di 50/60 Hz, questo dispositivo è in grado di gestire sia l'entrata che l'uscita a 3 fasi, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per l'uso industriale e commerciale, assicurando un'energia continua e stabile per i tuoi progetti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

107 mm

altezza

231 mm

profondità

152 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

7 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

200 ... 240 V

DC1-327D0NB-A20CE1 INVERTER 1,5KW,