› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-327D0FB-A20CE1 INVERTER 1,5KW,

Cod. Rexel KM185836
Cod. Produttore 185836
Cod. EAN 4015081813353

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5 kW
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Configurazione: 3 fasi in/out
  • Tipo: Inverter
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Applicazione: Versatile
  • Serie: None
  • Funzionamento: Stabile ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter KM185836 è un dispositivo versatile e potente, progettato per offrire prestazioni elevate. Con una potenza di 1,5 kW, questo inverter è ideale per applicazioni che richiedono una frequenza di rete di 50/60 Hz. La sua configurazione a tre fasi sia in entrata che in uscita garantisce un funzionamento efficiente e stabile. KM185836 rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca un inverter di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

107 mm

altezza

231 mm

profondità

152 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

7 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

200 ... 240 V

DC1-327D0FB-A20CE1 INVERTER 1,5KW,