› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-322D3FN-A6SOE1 3 /3 230V 2,3A 0

Cod. Rexel KM199412
Cod. Produttore 199412
Cod. EAN 4015081978014

Informazioni principali

  • Tensione: 230V
  • Corrente: 2,3A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fasi ingresso/uscita: 3/3
  • Applicazione: Industriale
  • Potenza: Affidabile
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM199412 è un dispositivo elettrico progettato per un'operatività efficiente. Con una tensione di 230V e una corrente di 2,3A, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una potenza affidabile. La sua configurazione a tre fasi per l'entrata e l'uscita garantisce prestazioni superiori, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Funziona a frequenze di rete di 50/60 Hz, assicurando compatibilità con la maggior parte delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

161 mm

altezza

232 mm

profondità

162 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP66

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

11 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

11 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

46 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

tensione di rete

200 ... 240 V

DC1-322D3FN-A6SOE1 3 /3 230V 2,3A 0