› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-1D5D8NB-A20CE1 INVERTER 1,1KW,

Cod. Rexel KM185771
Cod. Produttore 185771
Cod. EAN 4015081812707

Informazioni principali

  • Potenza: 1,1 kW
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Ingresso: Monofase
  • Uscita: Trifase
  • Efficienza: Ottimale
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM185771 è un inverter potente e versatile, progettato per applicazioni che richiedono un'uscita di 1,1 kW. Questo modello, con una frequenza di rete di 50/60 Hz, offre un'efficienza ottimale grazie alla sua configurazione monofase in ingresso e trifase in uscita. Realizzato con materiali di alta qualità, l'inverter garantisce prestazioni affidabili e durature, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi elettrici. La sua compatibilità e robustezza lo rendono un'ottima scelta per chi cerca un inverter efficiente.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

107 mm

altezza

231 mm

profondità

152 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,1 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

5,8 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

110 ... 115 V

DC1-1D5D8NB-A20CE1 INVERTER 1,1KW,