› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-1D2D3NN-A20CE1 INVERTER 0,37KW,

Cod. Rexel KM185765
Cod. Produttore 185765
Cod. EAN 4015081812646

Informazioni principali

  • Potenza: 0,37KW
  • Frequenza rete: 50/60 Hz
  • Uscita: Trifase
  • Ingresso: Monofase
  • Materiali: Durevoli
  • Applicazioni: Industriali
  • Efficienza: Alta
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter KM185765 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Con una potenza di 0,37KW, si distingue per la sua versatilità, supportando una frequenza di rete di 50/60 Hz. Questo modello è dotato di un'uscita trifase e di un'entrata monofase, rendendolo ideale per diverse applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, l'inverter garantisce efficienza e affidabilità, rappresentando una scelta perfetta per chi cerca soluzioni innovative nel campo elettrico.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

81 mm

altezza

184 mm

profondità

124 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,37 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,37 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

2,3 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

110 ... 115 V

DC1-1D2D3NN-A20CE1 INVERTER 0,37KW,