› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DC1-127D0FB-A20CE1 INVERTER 1,5KW,

Cod. Rexel KM185812
Cod. Produttore 185812
Cod. EAN 4015081813117

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5 kW
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Uscita: Trifase
  • Ingresso: Monofase
  • Serie: None
  • Alimentazione: Stabile
  • Tipo: Inverter
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter KM185812 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Con una potenza di 1,5 kW, è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile. Funziona a una frequenza di rete di 50/60 Hz e supporta un'uscita trifase, mentre l'entrata è monofase. Questo inverter rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze energetiche. Scoprite l'efficienza e la tecnologia avanzata che offre.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

107 mm

altezza

231 mm

profondità

152 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

60 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

250 V

corrente di uscita nominale I2N

7 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

200 ... 240 V

DC1-127D0FB-A20CE1 INVERTER 1,5KW,