Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIG112241U
Cod. Produttore
VDIG112241U
Cod. EAN
3606485122779

Informazioni di prodotto

Actassi 19" 24 porte vuoto, UTP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il rack da 19 pollici può supportare connettori non schermati 24S-OneRJ45 in altezza 1U. È dotato di una funzione di fissaggio rapido su entrambi i lati per consentire un fissaggio semplice nel rack. Dispone inoltre di una funzione di scorrimento per avere accesso al fissaggio RJ45 tramite la parte anteriore del pannello. I RJ45 connettori possono essere facilmente fissati tramite la funzione di aggancio. È dotato di 24 otturatori di color grigio chiaro per proteggere la porta inutilizzata. Esistono altri colori per l'otturatore, per consentire l'identificazione delle porte in base al colore. Vengono fornite 4 etichette per l'identificazione di ciascuna porta, protette da un portaetichetta trasparente. Vengono fornite 2 etichette dedicate su ciascun lato per l'identificazione del pannello all'interno del rack. Le etichette sono corredate, mantenute e protette da supporti trasparenti. La funzione di gestione avanzata dei cavi posteriori consente di fissare ogni cavo in modo semplice e sicuro.

numero di unità di altezza (UA)

1

numero RAL

7016

tipo di connettore

RJ45 8(8)

tipo di montaggio

incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

490 mm

profondità

230 mm

colore

grigio

altezza

45 mm

adatto per numero di prese/prese mobili

24

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Actassi 19" 24 porte vuoto, UTP