Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46450
Cod. Produttore
GW46450
Cod. EAN
8011564027596

Informazioni di prodotto

Il dado fissaggio a clips per vite da 5 mm garantisce un montaggio rapido e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a clips
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio
  • Compatibilità con viti standard da 5 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Affidabilità nel tempo senza necessità di manutenzione frequente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

46,Building

Produttore

DADO DI FISSAGGIO A CLIPS PER VITE DIAMETRO 5 MM