Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYNM6
Cod. Produttore
NSYNM6
Cod. EAN
3606480183904

Informazioni di prodotto

Dadi a losanga M6

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dado standard M6 per guide verticali in alluminio. Accessorio di fissaggio multifunzione, dado a scorrimento. La fornitura include 100 unità. Compatibile con Thalassa PLA/PLS/PLM.

esecuzione

basso

dimensione della filettatura metrica

6

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

acciaio

tipo di filettatura

metrico

passo della filettatura

1

senza alogeni

altezza

4

colore

zinco

Serie

Thalassa_PLM