› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DA1-352D1NB-A20C INVERTER 600V, 2,1

Cod. Rexel KM177034
Cod. Produttore 177034
Cod. EAN 4015081714773

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600V
  • Potenza: 2,1 kW
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fasi ingresso: 3
  • Fasi uscita: 3
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: None
  • Applicazioni: Stabile, affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'inverter DA1-352D1NB-A20C è una soluzione potente e versatile, progettato per un'operatività a 600V con una potenza di 2,1. Questo modello è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e affidabile. Con una frequenza di rete di 50/60 Hz e un sistema a tre fasi sia in entrata che in uscita, garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta ne assicura la durabilità, rendendolo un componente essenziale per le vostre esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

107 mm

altezza

231 mm

profondità

186 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,75 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

600 V

corrente di uscita nominale I2N

2,1 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

500 ... 600 V

DA1-352D1NB-A20C INVERTER 600V, 2,1