› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

DA1-34039FB-B20C INV 18,5KW, 39A, I

Cod. Rexel KM197494
Cod. Produttore 197494
Cod. EAN 4015081940691

Informazioni principali

  • Potenza: 18,5KW
  • Corrente: 39A
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Sistema: Trifase ingresso/uscita
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta e versatile
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM197494 è un dispositivo elettrico robusto e versatile, progettato per operazioni a 18,5KW con una corrente di 39A. Questo modello è ideale per applicazioni che richiedono una frequenza di rete di 50/60 Hz e funziona con un sistema trifase sia in entrata che in uscita. La sua costruzione di alta qualità garantisce prestazioni affidabili e durature, rendendolo un'ottima scelta per ambienti industriali e commerciali. Scopri la potenza e l'efficienza di questo prodotto.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

173 mm

altezza

419 mm

profondità

241 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

5

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

500 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

18,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

18,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

39 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

DA1-34039FB-B20C INV 18,5KW, 39A, I