Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45536
Cod. Produttore
GW45536
Cod. EAN
8011564287419

Informazioni di prodotto

La serie CVX 630 K offre soluzioni innovative per quadri componibili fino a 630 A, ottimizzando tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per un montaggio più rapido
  • Montaggio successivo del quadro semplificato
  • Disponibilità in versioni a parete e a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da protezione IP43
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Manutenzione facilitata nel tempo
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm. Descrizione del produttore: Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX / QDX,POWER

Produttore

4 STAFFE DI FISSAGGIO QUADRO A PARETE CVX 630K