Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45431
Cod. Produttore
GW45431
Cod. EAN
8011564283367

Informazioni di prodotto

La serie 47 CVX 630 K offre soluzioni efficienti per quadri componibili fino a 630 A, ottimizzando tempi e facilità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per un montaggio semplice e rapido
  • Flessibilità con versioni a parete e a pavimento
  • Riduzione dei tempi di montaggio e cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita fino a 630 A
  • Protezione IP43 per una maggiore sicurezza
  • Efficienza energetica grazie a componenti di qualità
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm. Descrizione del produttore: Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX / QDX,POWER

Produttore

PIASTRA DI FONDO PER APPARECCHI NON MODULARI - CVX 630K/M - 36 MODULI - 850X200