Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45325
Cod. Produttore
GW45325
Cod. EAN
8011564286856

Informazioni di prodotto

La serie CVX 630 K offre soluzioni innovative per quadri componibili fino a 630 A, ottimizzando tempi e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di accesso
  • Montaggio rapido e semplice, riducendo i tempi di installazione
  • Disponibilità in versioni a parete e a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita con protezione IP43
  • Soluzione modulare che facilita eventuali ampliamenti o manutenzioni
  • Efficienza energetica derivante da un cablaggio ottimizzato
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm. Descrizione del produttore: Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX / QDX,POWER

Produttore

PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 630K/M - 36 MODULI - 850X300 - GRIGIO RAL 7035