Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45324
Cod. Produttore
GW45324
Cod. EAN
8011564286849

Informazioni di prodotto

La serie CVX 630 K offre soluzioni efficienti per quadri componibili fino a 630 A, ideali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Montaggio successivo semplice e veloce
  • Disponibilità di versioni a parete e a pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta con protezione IP43
  • Ottimizzazione degli spazi grazie a diverse dimensioni
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm. Descrizione del produttore: Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX / QDX,POWER

Produttore

PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 630K/M - 36 MODULI - 850X200 - GRIGIO RAL 7035