Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45034
Cod. Produttore
GW45034
Cod. EAN
8011564286276

Informazioni di prodotto

La serie CVX 630 K offre soluzioni efficienti per quadri componibili fino a 630 A, ottimizzando tempi e semplicità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Montaggio rapido e modulare
  • Disponibilità di versioni a parete e a pavimento per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza garantite da protezione IP43
  • Riduzione dei tempi di fermo impianto grazie a installazione semplificata
  • Efficienza energetica derivante da componenti di qualità
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm. Descrizione del produttore: Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX / QDX,POWER

Produttore

KIT VANO CAVI INTERNO - CVX 630K - 850X1000