Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW45208
Cod. Produttore
GW45208
Cod. EAN
8011564286733

Informazioni di prodotto

La serie CVX 630 K offre soluzioni efficienti e pratiche per quadri componibili fino a 630 A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità di montaggio
  • Operazioni di cablaggio e montaggio rapide e semplificate
  • Disponibilità in versione a parete e a pavimento per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Quadri robusti e affidabili con protezione IP43
  • Possibilità di risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati
  • Soluzione modulare che facilita eventuali interventi di manutenzione
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm. Descrizione del produttore: Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.

Serie

CVX / QDX,POWER

Produttore

KIT INSTALLAZIONE PER APPARECCHI MODULARI / SCATOLATI MAX 250A - CVX 630K/M - 36 MODULI - 850X300