Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47112
Cod. Produttore
GW47112
Cod. EAN
8011564096127

Informazioni di prodotto

PORTA IN VETRO CURVO - PER QUADRI 38 LAN - 2 SERRATURE - 700X900 - GRIGIO RAL 7035
Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità  di scelta e la rapidità  di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità  senza l'utilizzo di viti ed attrezzi.

Serie

CVX___QDX,POWER

esecuzione

porta a serratura

esecuzione come porta di visione

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

65 mm

materiale

vetro

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40