› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadio vetroresina CVHP 1 vano serratura cremonese ventilazione IP44 IK10 industriale 720x1394x450 mm

DKC
Cod. Rexel DKC073301012
Cod. Produttore 073301012
Cod. EAN 8033603439146

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP44
  • Resistenza urti: IK10
  • Chiusura: Cremonese con serratura
  • Ventilazione: Prese d’aria naturali
  • Serie: CVHP/0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Telaio di ancoraggio da ordinare separatamente. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

720 mm

altezza

1394 mm

profondità

450 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

230,8 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

90 N

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Armadio vetroresina CVHP 1 vano serratura cremonese ventilazione IP44 IK10 industriale 720x1394x450 mm