Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELMEPY11042
Cod. Produttore
MEPY11042
Cod. EAN
7320500513200

Informazioni di prodotto

Custodie in plastica a 1 foro con pulsanti
Assembled Enclosure Modular Emergency stop MEPY1-1042

numero di punti di comando

1

adatto per arresto d’emergenza

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

colore parte superiore scatola

giallo

materiale della scatola

plastica

numero di contatti di riposo

2

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ABB

CUSTODIE IN PLASTICA A 1 FORO CON P