Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM24315
Cod. Produttore
024315
Cod. EAN
4015080243151

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CI-B Custodia per minicontattore
  • Protezione: IP55
  • Coperchio: Trasparente
  • Setti: sfondabili metrici
  • Morsetto: PEN incluso
  • Custodia: singola
  • Piastra: preforata
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Custodia in plastica resistente con grado di protezione IP55, progettata per ospitare minicontattori. Dotata di coperchio trasparente per una facile ispezione visiva e adatta per l’installazione in sistemi con arresto d’emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La struttura robusta assicura protezione da polvere e getti d’acqua, ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia vuota, coperchio trasparente setti sfondabili metrici superiori, inferiori., con morsetto PEN, custodia singola IP55 con piastra preforata

larghezza

87 mm

Tipologia

Struttura

altezza

149 mm

profondità

128 mm

con coperchio trasparente

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

Moeller series

Produttore

Custodia vuota IP55 con coperchio trasparente e morsetto PEN per minicontattore