Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH902315
Cod. Produttore
902315
Cod. EAN
4013364125759

Informazioni di prodotto

Custodia stagna IGA 10 V2 IP54

Documentazione tecnica

Presentiamo la custodia stagna IGA 10 V2 IP54, un prodotto progettato per garantire la massima protezione in ambienti difficili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre una classificazione IP54, che la rende resistente all'acqua e alla polvere. Ideale per applicazioni elettriche, la custodia IGA 10 V2 è perfetta per chi cerca sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendola una scelta eccellente per ogni esigenza.

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

coperchio

coperchio/porta trasparente

altezza

300 mm

larghezza

200 mm

profondità

132 mm

larghezza in unità di suddivisione

10

numero di ingressi per conduttori

11

materiale della scatola

plastica

adatto per parafulmine

grado di protezione (IP)

IP54

colore

grigio

Produttore

CUSTODIA STAGNA IGA 10 V2 IP54