Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM61937
Cod. Produttore
061937
Cod. EAN
4015080619376

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AE/I44E/T CUSTODIA X INT.AUT. ANTIN
  • Materiale: Policarbonato resistente
  • Grado protezione: IP65
  • Porta: Trasparente con chiusure a maniglia
  • Montaggio: Guide DIN a scatto
  • Morsetti PE/N: 4x(6-35)mm² e 20x(1-4)mm²
  • Unità passo: 45
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Custodia da parete per interruttori automatici antinfortunistici, dotata di porta chiusa trasparente senza serratura. Progettata per ospitare fino a 15 moduli DIN distribuiti su 3 file, garantisce un'installazione ordinata e sicura degli apparecchi elettrici. La struttura robusta assicura protezione e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un tipo di chiusura alternativa e un accesso controllato. La custodia è realizzata per facilitare il montaggio a parete, offrendo funzionalità e sicurezza in un unico prodotto. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Custodia singola apparecchiature automatiche con porta, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, apparecchi da incasso grandezza costruttiva 1 secondo DIN 43880, coperchio trasparente con chiusure a maniglia, antina trasparente per l'utilizzo degli apparecchi ad incasso, guide DIN per il montaggio a scatto degli apparecchi, strisce di copertura per spazi di incasso non utilizzati, copertura di protezione contro contatti accidentali con strisce per diciture, sbarre PE/N incluse, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, numero unità passo=45, morsetti PE e N numeroxsezione=ciascuno 4x(6-35)mm² e 20x(1-4)mm², versione coperchio: trasparente, versione porta: trasparente

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

375 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

100 mm

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

150 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

15

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

Custodia policarbonato IP65 con porta trasparente per apparecchi incasso DIN