Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM31765
Cod. Produttore
031765
Cod. EAN
4015080317654

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP65
  • Colore: Grigio RAL 7032
  • Profondità montaggio: 125mm
  • Coperchio: Trasparente
  • Base: Liscio
  • Chiusura: Brevettata, piombabile
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Custodia isolante CI44X-125 realizzata in materiale isolante di alta qualità, progettata per il montaggio a parete. Il coperchio è chiuso e trasparente, garantendo protezione e visibilità senza la necessità di una porta o serratura. La custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore sicuro e resistente, con copertura opzionale per adattarsi a diverse esigenze di installazione. La struttura robusta assicura isolamento e protezione dei componenti interni, mantenendo al contempo un design funzionale e pratico. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, opzionalmente lucchettabile con DVZ...-CI, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, pannelli laterali lisci, senza setti sfondabili, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=125mm, versione coperchio: trasparente, versione base: liscia

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

375 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

125 mm

tipo di copertura

Opzionale

profondità interna

125 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

15

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

9 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Produttore

Custodia isolante policarbonato IP65 montaggio parete 125mm