Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM167798
Cod. Produttore
167798
Cod. EAN
4015081643752

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-IY1-XPV60 CUST. GIAL. 1 POS. AN
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Giallo vivace
  • Montaggio: Sporgente
  • Protezione: IP67/IP69K, NEMA 4X
  • Punto di comando: 1
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Ambienti difficili
Scatola di comando a un punto di controllo con corpo in plastica resistente, caratterizzata da un grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 4X, ideale per installazioni in ambienti esposti a polvere e acqua. La scatola di colore giallo è progettata per montaggio sporgente, garantendo robustezza e affidabilità in applicazioni elettriche che richiedono elevata protezione e durabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La custodia M22-IY1-XPV60 è un prodotto di alta qualità, realizzato in plastica resistente e disponibile in un vivace colore giallo. Progettata per il montaggio sporgente, offre un grado di protezione IP67/IP69K e NEMA 4X, garantendo la massima sicurezza in ambienti difficili. Con un punto di comando, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e affidabilità. Scegliendo questo prodotto, si opta per un eccellente standard di qualità e prestazioni.

larghezza

80 mm

altezza

30 mm

profondità

70 mm

diametro delle aperture

22,5 mm

numero di punti di comando

1

colore parte superiore scatola

Giallo

Materiale del corpo

Plastica

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA)

4X

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Custodia gialla M22-IY1-XPV60 plastica IP67 montaggio sporgente