Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281631
Cod. Produttore
281631
Cod. EAN
4015082816315

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: isolante
  • Morsetto integrato: PE(N)
  • Pulsante d'emergenza: permanente
  • Compatibile con: PKZM01
  • Serie: Moeller series
Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 morsetto integrato per collegamento PE(N)., con pulsante d'emergenza permanente Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante per PKZM01, grado di protezione IP65 morsetto integrato per collegamento PE(N)., con pulsante d'emergenza permanente

Serie

Moeller series

Produttore

Custodia isolante IP65 con pulsante emergenza per PKZM01 industria