Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM260089
Cod. Produttore
260089
Cod. EAN
4015082600891

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Custodia isolante
  • Protezione: IP55
  • Morsetto: Collegamento PE(N)
  • Ingressi cavi: Sfondabile M25
  • Maniglia: Rotativa nero-grigia
  • Serie: Moeller series
  • Compatibilità: PKZM0
  • Materiale: Isolante

Documentazione tecnica

Custodia isolante di tipo VECC realizzata in plastica resistente, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP55 contro polvere e getti d’acqua. La struttura robusta assicura sicurezza e durata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento affidabile. Non è dotata di coperchio trasparente né è adatta per arresto d’emergenza. Questo prodotto è pensato per offrire protezione e isolamento efficaci in ambienti industriali e impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in materiale isolante per PKZM0, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa nero-grigia

larghezza

80 mm

Tipologia

Struttura

altezza

158 mm

profondità

126 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

Moeller series

Produttore

Custodia isolante PKZM0 IP55 con maniglia rotativa per automazione industriale