Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM1896
Cod. Produttore
001896
Cod. EAN
4015080018964

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CI45-200 CUSTODIA
  • Materiale: Isolante alta qualità
  • Montaggio: a parete
  • Coperchio: trasparente
  • Protezione: senza porta
  • Design: compatto e funzionale
  • Serie: None
Custodia CI45-200 realizzata in materiale isolante, progettata per il montaggio a parete. Presenta un coperchio chiuso con porta trasparente opzionale, senza serratura, che consente una facile ispezione interna mantenendo la protezione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e isolamento affidabile. Paese di produzione: Finlandia Descrizione del produttore: La custodia KM1896 è realizzata in materiale isolante di alta qualità, progettata per il montaggio a parete. Questa custodia offre una copertura opzionale e presenta un coperchio trasparente che consente di visualizzare il contenuto senza doverlo aprire. Senza porta e con coperchio chiuso, è ideale per garantire la sicurezza e l'integrità dei materiali elettrici. La custodia è un'ottima soluzione per chi cerca praticità e protezione in un design compatto e funzionale.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

375 mm

altezza

500 mm

profondità

225 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

profondità di incasso

200 mm

tipo di copertura

Opzionale

numero di ingressi per conduttori

104

possibilità di applicazione

profondità interna

200 mm

Materiale del corpo

Plastica

Integrità del circuito

Altro

Numero moduli DIN

17

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

1

grado di protezione (IP)

Altro

coperchio/porta trasparente

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

1600 A

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Coprire con rilascio di sovrapressione

Produttore

Custodia isolante KM1896 coperchio trasparente montaggio parete